Rol voor pijpsnijder, 2 ″ 50,8 mm

Artikelnummer: 56010054
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
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
Producttype Rol

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 56010054
EAN/GTIN 4022668100546
Nummer fabrikant 56010054
L-nummer L60010 6635
Fabrikant STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Voor pijpsnijder

Kenmerk:

  • Diameter (inch): 2 ″
  • Diameter (mm): 50,8 mm
  • geschikt voor nr.: 10012
  • Gewicht: 120 g
  • Breedte mm (b): 30 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen