Mini pijpsnijder, tot Ø 30 mm

Artikelnummer: 56010035
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
Producttype Pijpsnijder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 56010035
EAN/GTIN 4022668014195
Nummer fabrikant 56010035
L-nummer L60010 6668

Omschrijving

Omschrijving:

tot Ø 30 mm. stalen lagerspindel. Snelwisselsysteem voor snijwiel. naaldgelagerd snijwiel speciaal voor INOX buizen. naaldgelagerde geleiderollen. Reservewiel in de knop.

Kenmerk:

  • Buisdiameter min. (mm): 3 mm
  • Buisdiameter max. (mm): 30 mm
  • Pijpdiameter max. (inch): 0,118 ″
  • Dikte: 2,5
  • Toepassingsbereik: INOX
  • Lengte [mm): 78 mm
  • Gewicht: 200 g

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen