MARTOR HAAK MESJE 56 , 10 in dispenser

Artikelnummer: 56.70
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
Producttype Blad

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 56.70
EAN/GTIN 4002632907654
Nummer fabrikant 56.70
L-nummer L60170 924

Omschrijving

Omschrijving:

De haakmes No. 56 van MARTOR is een hoogwaardig blad van staal. Het is zeer scherp en heeft twee opeenvolgende snijkanten voor langer gebruik. Het blad is 51 mm lang, 19 mm breed en 0,63 mm dik.

De haakmes No. 56 is verkrijgbaar onder bestelnummer 56,70 in de mesdispenser van 10 stuks. beschikbaar. U kunt het blad in de volgende MARTOR-messen plaatsen: SECUNORM MIZAR, SECUNORM MULTISAFE, SECUNORM 300, SECUNORM 500, SECUNORM PROFI, ARGENTAX MULTIPOS.
    Knippen:
    Speciaal slijpen
  • Bladfacetten:
    karakteristieken 1-voudig

    blad:
    2-weg bruikbaar mes
  • Basismateriaal:
    Staal

Kenmerk:

  • Bladvorm haakmes
  • Aantal perforaties voor blad: blad met 3 gaten
  • Basismateriaal: Staal
  • Blad roestvrij: Nr.
  • Slijpen van bladen: Speciaal slijpen
  • Bladfacetten: 1-voudig
  • Veiligheidsblad (afgeronde uiteinden): Nr.
  • Aantal snijkanten: 2
  • Snijkanten: 2-voudig bruikbaar