Ringsleutel met twee uiteinden , OGV®-twaalfkantige ringkoppen , offset , SW 18x19 mm

Artikelnummer: 55A.18X19
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Schroefsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 55A.18X19
EAN/GTIN 3148516989635
Nummer fabrikant 55A.18X19
L-nummer L60130 1231

Omschrijving

Omschrijving:

  • Gekartelde dubbele ringsleutel: vrije ruimte onder de schacht voor de vingers of om een obstakel te overwinnen
  • Ideaal voor het vastdraaien van moeren in seriewerk
  • Ringkop met OGV® twaalfzijdig profiel voor het krachtig en voorzichtig vastdraaien van moeren
  • Verchroomd, satijnglanzend afgewerkt

Kenmerk:

  • A [mm]: 18x19
  • B x B1 [mm]: 27,0 x 29,7
  • E x E1 [mm]: 11,2 x 12,2
  • L [mm]: 290
  • [g]: 260