Ringsleutels met twee uiteinden , OGV®-twaalfkantige ringkoppen , gekarteld , SW 13x16 mm

Artikelnummer: 55A.13X16
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
Producttype Schroefsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 55A.13X16
EAN/GTIN 3148516988164
Nummer fabrikant 55A.13X16
L-nummer L60130 5380

Omschrijving

Omschrijving:

  • Gekartelde dubbele ringsleutel: vrije ruimte onder de schacht voor de vingers of om een obstakel te overwinnen
  • Ideaal voor het vastdraaien van moeren in seriewerk
  • Ringkop met OGV® twaalfzijdig profiel voor het krachtig en voorzichtig vastdraaien van moeren
  • Verchroomd, satijnglanzend afgewerkt

Kenmerk:

  • A [mm]: 13x16
  • B x B1 [mm]: 21,5 x 26,0
  • E x E1 [mm]: 9,4 x 10,7
  • L [mm]: 245
  • [g]: 155

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Dit kan ook interessant zijn voor u

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.