WNMA 060408 IC428 Trigon, double-sided, for short chipping materials.

Artikelnummer: 5599849
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie ISOTURN
Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5599849
EAN/GTIN 7291075080162
Nummer fabrikant 5599849
L-nummer L23950 1667

Omschrijving

Omschrijving:

WSP - draaien/groeven, spaanvormer A, hoekradius (RE) 0,8 mm, snijlengte (L) 6,52 mm, diameter binnencirkel (IC) 9,52 mm, dikte snijelement (S) 4,76 mm

Kenmerk:

  • Spanformer A.
  • Hoekradius (RE) 0,8 mm
  • Lengte mes (L) 6,52 mm
  • Snijlengte max. (APMX) 3 mm
  • Diameter incirkel (IC) 9,52 mm
  • Snijplaat dikte (S) 4,76 mm
  • Maximale voeding 0,5 mm/omw
  • Min. Zaagdiepte 1 mm
  • Min. Rotatie-voeding (ft(min)) 0,03 mm/omw