CCMT 060204-14 IC428 80° Rhombic Inserts with a 7° Positive Flank for Semi-Finish and Finish Turning

Artikelnummer: 5598862
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie ISOTURN
Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5598862
EAN/GTIN 7291075039450
Nummer fabrikant 5598862
L-nummer L23950 1594

Omschrijving

Omschrijving:

WSP - draaien/groeven, spaanvormer 14, hoekradius (RE) 0,4 mm, snijlengte (L) 6,3 mm, diameter ingeschreven cirkel (IC) 6,35 mm, dikte snijelement (S) 2,38 mm

Kenmerk:

  • Spanformer 14
  • Hoofdvrijloophoek (AN) 7 graden
  • Hoekradius (RE) 0,4 mm
  • Lengte mes (L) 6,3 mm
  • Snijlengte max. (APMX) 2,5 mm
  • Diameter montagegat (D1) 2,8 mm
  • Diameter incirkel (IC) 6,35 mm
  • Snijplaat dikte (S) 2,38 mm
  • Maximale voeding 0,25 mm/omw
  • Min. Zaagdiepte 0,5 mm
  • Min. Rotatie-voeding (ft(min)) 0,14 mm/omw