VNMG 160408-NF IC8250 35° rhombic double-sided, for semi-finishing & finishing.

Artikelnummer: 5598220
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
    Serie ISOTURN
    Producttype Wisselplaat voor het draaien

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 5598220
    EAN/GTIN 7291075079654
    Nummer fabrikant 5598220
    L-nummer L23950 1513

    Omschrijving

    Omschrijving:

    WSP - draaien/groeven, spaanvormer NF, hoekradius (RE) 0,8 mm, snijlengte (L) 16,6 mm, diameter binnencirkel (IC) 9,52 mm, dikte snijplaat (S) 4,76 mm

    Kenmerk:

    • Spanformer NF.
    • Hoekradius (RE) 0,8 mm
    • Lengte mes (L) 16,6 mm
    • Snijlengte max. (APMX) 3 mm
    • Diameter montagegat (D1) 3,81 mm
    • Diameter incirkel (IC) 9,52 mm
    • Snijplaat dikte (S) 4,76 mm
    • Maximale voeding 0,25 mm/omw
    • Min. Zaagdiepte 1 mm
    • Min. Rotatie-voeding (ft(min)) 0,08 mm/omw

    Geschikte producten

    Gereedschapshouder

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen