LNMX 191940-WF IC8150 Tangentially Clamped Inserts for Railroad Wheel Re-Turning

Artikelnummer: 5595382
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5595382
EAN/GTIN 7291075300550
Nummer fabrikant 5595382
L-nummer L24260 18

Omschrijving

Omschrijving:

WSP - draaien/groeven, hoekradius (RE) 4 mm, snijlengte (L) 19,05 mm, dikte snij-inzetstuk (S) 19,05 mm

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE) 4 mm
  • Lengte mes (L) 19,05 mm
  • Snijlengte max. (APMX) 3,5 mm
  • Diameter montagegat (D1) 6,35 mm
  • Snijplaat dikte (S) 19,05 mm
  • Maximale voeding 1 mm/omw
  • Min. Zaagdiepte 1 mm
  • Min. Rotatie-voeding (ft(min)) 0,25 mm/omw