WNMG 080412-WF IC9150 Double-Sided Trigon Wiper Inserts for Finishing Operations at High Feeds

Artikelnummer: 5594516
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 6-8 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie ISOTURN
Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5594516
EAN/GTIN 7291075163131
Nummer fabrikant 5594516
L-nummer L23950 1138

Omschrijving

Popis:

WSP - soustružení / drážkování, třískový přípravek WF, poloměr rohu (RE) 1,2 mm, délka břitu (L) 8,7 mm, průměr vepsané kružnice (IC) 12,7 mm, tloušťka břitové destičky (S) 4,76 mm.

Charakteristika:

  • Typ lamace trísek WF
  • Polomer rohu (RE) 1.2 mm
  • Délka rezné hrany (L) 8.7 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 3.5 mm
  • Prumer vepsané kružnice (IC) 12.7 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 4.76 mm
  • Max. Soustružnický posuv (ft(max)) 0.35 mm/rev
  • Min.D.O.C. 0.8 mm
  • Min. Soustružnický posuv (ft(min))) 0.07 mm/rev