CNMG 160612-GN IC9150 80° rhombic 2 sided, for Medium Machining.

Artikelnummer: 5592406
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie ISOTURN
Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5592406
EAN/GTIN 7291075041187
Nummer fabrikant 5592406
L-nummer L23950 1626

Omschrijving

Omschrijving:

WSP - draaien/groeven, spaanvormer GN, hoekradius (RE) 1,2 mm, snijlengte (L) 16,12 mm, diameter ingeschreven cirkel (IC) 15,88 mm, dikte snijelement (S) 6,35 mm

Kenmerk:

  • Spanformer GN.
  • Hoekradius (RE) 1,2 mm
  • Lengte mes (L) 16,12 mm
  • Snijlengte max. (APMX) 7 mm
  • Diameter montagegat (D1) 6,35 mm
  • Diameter incirkel (IC) 15,88 mm
  • Snijplaat dikte (S) 6,35 mm
  • Maximale voeding 0,6 mm/omw
  • Min. Zaagdiepte 2 mm
  • Min. Rotatie-voeding (ft(min)) 0,22 mm/omw