AOMT 060204-45DT IC908 Chamfering Inserts

Artikelnummer: 5590852
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Artikelnummer 5590852
EAN/GTIN 7291075170269
Nummer fabrikant 5590852
L-nummer L24160 11

Omschrijving

Omschrijving:

Boorplaten, snijrandlengte (L) 5,66 mm, inbegrepen snijhoek (EPSR) 45,5 graden, snijplaatdikte (S) 1,96 mm, snijplaatbreedte (W1) 4,5 mm

Kenmerk:

  • Lengte mes (L) 5,66 mm
  • Ingebrachte hoeksnijplaat (EPSR) 45,5 graden
  • Snijplaat dikte (S) 1,96 mm
  • Snijplaat breedte (W1) 4,5 mm