Slijpvijl − siliciumcarbide (groen) 100X6M

Artikelnummer: 558655 100X6M

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 5,21 / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 4,34 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
167 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Lengte×breedte (mm) fijnheidsgraad Prijs per stuk incl. BTW
  • Slijpmiddelaanduiding: SiC

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Slijpmiddelaanduiding SiC
    Korrelgrootte 180
    Fijnheidsgraad middel
    Vorm plat
    Breedte 6 mm
    Lengte 100 mm
    Kleur groen
    Producttype Slijpvijl

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 558655 100X6M
    EAN/GTIN 4260496530542

    Toepassingstabel

    Staal < 55 HRC
     
    Staal < 60 HRC
     
    Staal < 67 HRC
     
    Hardmetaal (HM)
     
    RVS
     
    Ti
     
    GG(G)
     
    CuZn
     
    Kunststof, GFK
     
    Steen
     
    nat maximaal
     
    droog
     

    Omschrijving

    Toepassing:

    voor het afbramen, scherpen, slijpen en afschuinen van gereedschap resp. snijkanten van gereedschap. Voor het nabewerken van boringen, oppervlakken en randen in de matrijzenbouw. Tevens voor verbeteren van het oppervlak, voor justeren en polijsten.
    Voor hardmetaal, non-ferrometaal, glas, keramiek, porselein. Materiaal met grote hardheid en uitgesproken zelfscherpend effect.

    Tip:

    bij voorkeur te gebruiken met olie, petroleum of water.