Schuurband normaal korund (A) KK841F 400

Artikelnummer: 558171 400
(3,51 € / 1 Metre)

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 12,30 / Stuk
    (3,51 € / 1 Metre)
  • van 10 Stuk
    € 10,25 / Stuk
    (2,93 € / 1 Metre)
op aanvraag
Op voorraad
27 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Korrelgrootte Prijs per stuk incl. BTW
  • Slijpmiddelaanduiding: A
  • IJzer-, zwavel- en chloorgehalte: < 0,1

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie KK841F
Slijpmiddel Normaal korund (A)
Slijpmiddelaanduiding A
Korrelgrootte 400
IJzer-, zwavel- en chloorgehalte < 0,1 %
Schuurband breedte 75 mm
Schuurband lengte 3.500 mm
Fabrikantnummer KK841F
Producttype Schuurband

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 558171 400
EAN/GTIN 4018875019627
Nummer fabrikant 701962

Toepassingstabel

Alu Mg
 
35
Staal < 900 N/mm²
 
32
Staal < 1400 N/mm²
 
20
Staal < 55 HRC
 
32
Staal < 60 HRC
 
25
Staal < 67 HRC
 
20
RVS
 
18
Ti
 
10
GG(G)
 
30
CuZn
 
35
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

Zeer flexibele schuurband bestrooid met normaal korund (A).Ideale aanpassing aan de werkstukcontour.De sterk slijpende extra laag (TOP-Size) zorgt voor een koele slijping en fungeert als scheidingslaag bij materialen die de neiging hebben om te smeren.

Toepassing:

Ideaal voor het slijpen van contouren of profiel slijpen met concave en convexe contactrollen. Bijzonder geschikt voor chroom-nikkelstaal, hooggelegeerd staal, nikkelbasislegeringen, messing en brons, evenals titanium en aluminium. Bewerking van armaturen, beslag, turbineschoepen, zeer fijne onderdelen, implantaten en chirurgische instrumenten. Toepassing bij hand- en robotschuren op conventionele smalbandmachines van o.a. IMM, Löser, Greif, Rema.

Tip:

Andere korrelgroottes, kwaliteiten en afmetingen zijn overeenkomstig de minimumhoeveelheden van de producent op aanvraag leverbaar.Levering met standaardbandverbinding, tenzij anders aangegeven bij de bestelling.Schuurbanden voor satineermachines vindt u onder nr. 568526 e.v.