CNMG 090408-F3M IC830 Double-sided 80° Rhombic Inserts for Stainless Steel Finishing Applications

Artikelnummer: 5569092
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie ISOTURN
Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5569092
EAN/GTIN 7291075336580
Nummer fabrikant 5569092
L-nummer L23950 700

Omschrijving

Omschrijving:

WSP - draaien/groeven, spaanvormer F3M, hoekradius (RE) 0,8 mm, snijlengte (L) 9,67 mm, diameter ingeschreven cirkel (IC) 9,52 mm, dikte snijelement (S) 4,76 mm

Kenmerk:

  • Spanformer F3M
  • Hoekradius (RE) 0,8 mm
  • Lengte mes (L) 9,67 mm
  • Snijlengte max. (APMX) 1,5 mm
  • Diameter montagegat (D1) 3,81 mm
  • Diameter incirkel (IC) 9,52 mm
  • Snijplaat dikte (S) 4,76 mm
  • Maximale voeding 0,4 mm/omw
  • Min. Zaagdiepte 0,1 mm
  • Min. Rotatie-voeding (ft(min)) 0,1 mm/omw