DCMT 11T304-M3P IC8150 55° Ruitvormige positieve flank inzetstukken, voor gemiddelde verspaningscondities op staal

Artikelnummer: 5568953
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
    Serie ISOTURN
    Producttype Wisselplaat voor het draaien

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 5568953
    EAN/GTIN 7291075486476
    Nummer fabrikant 5568953
    L-nummer L23950 3465

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • WSP - draaien/groeven
    • Spaanvormer M3P
    • Hoekradius (RE): 0,4 mm
    • Snijkantlengte (L): 11,6 mm
    • Cirkeldiameter (IC): 9,52 mm
    • Inzetdikte (S): 3,97 mm

    Kenmerk:

    • Chip Breaker type M3P
    • Frigangsvinkel major (AN): 7 Degrees
    • Hjørneradius (RE): 0.4 mm
    • Skærekant længde (L): 11.6 mm
    • Maksimal skæredybde (APMX): 2.5 mm
    • Diameter på monteringshul (D1): 4.4 mm
    • Indskrevet cirkeldiameter (IC): 9.52 mm
    • Skærtykkelse (s): 3.97 mm
    • Max. Turning Feed (ft(max):): 0.25 mm/rev
    • Min. DC 0.5 mm
    • Min. Drejning af tilspænding (ft(min):): 0.07 mm/rev

    Geschikte producten

    Gereedschapshouder

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen