VCGT 130304-PF IC830 35° rhombic, 7° positive flank, for semifinishing and finishing.

Artikelnummer: 5568611
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie ISOTURN
Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5568611
EAN/GTIN 7291075157864
Nummer fabrikant 5568611
L-nummer L23950 163

Omschrijving

Omschrijving:

WSP - draaien/groeven, spaanvormer PF, hoekradius (RE) 0,4 mm, snijlengte (L) 13 mm, diameter binnencirkel (IC) 7,94 mm, dikte snijplaat (S) 3,18 mm

Kenmerk:

  • Spanformer PF.
  • Hoofdvrijloophoek (AN) 7 graden
  • Hoekradius (RE) 0,4 mm
  • Lengte mes (L) 13 mm
  • Snijlengte max. (APMX) 3 mm
  • Diameter montagegat (D1) 3,4 mm
  • Diameter incirkel (IC) 7,94 mm
  • Snijplaat dikte (S) 3,18 mm
  • Maximale voeding 0,25 mm/omw
  • Min. Zaagdiepte 0,5 mm
  • Min. Rotatie-voeding (ft(min)) 0,05 mm/omw