FCP 194 IC908 Exchangeable Flat Bottom SUMOCHAM Drilling Heads, for Machining ISO P and ISO K Materials

Artikelnummer: 5568160
  • Minimale bestelhoeveelheid 2 stuks
  • Stappen van de bestelling: 2 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie SUMOCHAM FLAT HEAD
Producttype Snij-inzetdeel voor het boren

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5568160
EAN/GTIN 7291075299847
Nummer fabrikant 5568160
L-nummer L24050 682

Omschrijving

Omschrijving:

Modulaire boorkoppen, snijkantdiameter (DC) 19,4 mm, code snij-inzetzitting (SSC) 19,0, hoek, 1e stap (SIG) 140 graden, lengte frees (LPR) 7,94 mm

Kenmerk:

  • Invalshoek 60 graden
  • Breedte van hoekafschuining (CHW) 0,4 mm
  • Snijdiameter (DC) 19,4 mm
  • Functionele lengte (LF) 6,5 mm
  • Voer de code voor de stoelgrootte (SSC) 19,0 in
  • Snijplaat dikte (S) 7,2 mm
  • Diameter voorboor (PDD) 4,25 mm
  • Hoek, 1. Niveau (SIG) 140 graden
  • Puntlengte (PL) 1,44 mm
  • Lengte kraag (LPR) 7,94 mm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "SUMOCHAM FLAT HEAD" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen