FCP 119 IC908 Exchangeable Flat Bottom SUMOCHAM Drilling Heads, for Machining ISO P and ISO K Materials

Artikelnummer: 5568101
  • Minimale bestelhoeveelheid 2 stuks
  • Stappen van de bestelling: 2 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie SUMOCHAM FLAT HEAD
Producttype Snij-inzetdeel voor het boren

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5568101
EAN/GTIN 7291075299328
Nummer fabrikant 5568101
L-nummer L24050 471

Omschrijving

Omschrijving:

Modulaire kotterkoppen, snijdiameter (DC) 11,9 mm, code snijplaatzitting (SSC) 11,0, hoek, 1e stap (SIG) 140 graden, snijlengte (LPR) 5,05 mm

Kenmerk:

  • Invalshoek 60 graden
  • Breedte van hoekafschuining (CHW) 0,4 mm
  • Snijdiameter (DC) 11,9 mm
  • Functionele lengte (LF) 3,8 mm
  • Voer de code voor de stoelgrootte (SSC) 11,0 in
  • Snijplaat dikte (S) 4,6 mm
  • Diameter voorboor (PDD) 2,98 mm
  • Hoek, 1. Niveau (SIG) 140 graden
  • Puntlengte (PL) 1,25 mm
  • Lengte kraag (LPR) 5,05 mm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "SUMOCHAM FLAT HEAD" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen