SOMT 140512-DT IC908 Inserts for drilling milling, with chipbreaker 4 cutting edges.

Artikelnummer: 5567748
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie DR-TWIST
Producttype Wisselplaat voor het boren

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5567748
EAN/GTIN 7291075107401
Nummer fabrikant 5567748
L-nummer L24160 37

Omschrijving

Omschrijving:

Boorinzetstukken, hoekradius (RE) 1,2 mm, diameter incirkel (IC) 14,3 mm, dikte snij-inzetstuk (S) 5,2 mm

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE) 1,2 mm
  • Diameter incirkel (IC) 14,3 mm
  • Snijplaat dikte (S) 5,2 mm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "DR-TWIST" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen