DNMG 110408-M3P IC8150 Double-Sided 55° Rhombic Inserts for Medium Machining Conditions on Steel

Artikelnummer: 5567482
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie ISOTURN
Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5567482
EAN/GTIN 7291075329810
Nummer fabrikant 5567482
L-nummer L23950 1113

Omschrijving

Omschrijving:

WSP - draaien/groeven, spaanvormer M3P, hoekradius (RE) 0,8 mm, snijlengte (L) 11,63 mm, diameter ingeschreven cirkel (IC) 9,52 mm, dikte snijelement (S) 4,76 mm

Kenmerk:

  • Spanformer M3P
  • Hoekradius (RE) 0,8 mm
  • Lengte mes (L) 11,63 mm
  • Snijlengte max. (APMX) 5 mm
  • Diameter incirkel (IC) 9,52 mm
  • Snijplaat dikte (S) 4,76 mm
  • Maximale voeding 0,5 mm/omw
  • Min. Zaagdiepte 0,5 mm
  • Min. Rotatie-voeding (ft(min)) 0,15 mm/omw