TNMX 220716-M4PW IC8150 Double-Sided Triangular Inserts with High Helical Cutting Edge for High Metal Removal Rates on Steel

Artikelnummer: 5567456
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Serie HELITURNLD
    Producttype Wisselplaat voor het draaien

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 5567456
    EAN/GTIN 7291075320541
    Nummer fabrikant 5567456
    L-nummer L23950 1737

    Omschrijving

    Omschrijving:

    WSP - draaien/groeven, spaanvormer HTW, hoekradius (RE) 1,6 mm, snijlengte (L) 22 mm, diameter binnencirkel (IC) 12,7 mm, dikte snijelement (S) 7,4 mm

    Kenmerk:

    • Spanformer HTW.
    • Hoekradius (RE) 1,6 mm
    • Lengte mes (L) 22 mm
    • Snijlengte max. (APMX) 6,5 mm
    • Diameter montagegat (D1) 5,15 mm
    • Diameter incirkel (IC) 12,7 mm
    • Snijplaat dikte (S) 7,4 mm
    • Maximale voeding 0,7 mm/omw
    • Min. Zaagdiepte 3,5 mm
    • Min. Rotatie-voeding (ft(min)) 0,4 mm/omw

    Geschikte producten

    Gereedschapshouder

    Uit dezelfde serie "HELITURNLD" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen