TNMX 220704-M4MW IC6015 Double-Sided Triangular Inserts with High Helical Cutting Edge for High Metal Removal Rates on Stainless Steel

Artikelnummer: 5567440
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Serie HELITURNLD
    Producttype Wisselplaat voor het draaien

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 5567440
    EAN/GTIN 7291075320565
    Nummer fabrikant 5567440
    L-nummer L23950 1673

    Omschrijving

    Omschrijving:

    WSP - draaien/groeven, spaanvormer HMW, hoekradius (RE) 0,4 mm, snijlengte (L) 22 mm, diameter ingeschreven cirkel (IC) 12,7 mm, dikte snijelement (S) 7,94 mm

    Kenmerk:

    • Spanformer HMW.
    • Hoekradius (RE) 0,4 mm
    • Lengte mes (L) 22 mm
    • Snijlengte max. (APMX) 5 mm
    • Diameter incirkel (IC) 12,7 mm
    • Snijplaat dikte (S) 7,94 mm
    • Maximale voeding 0,4 mm/omw
    • Min. Zaagdiepte 2 mm
    • Min. Rotatie-voeding (ft(min)) 0,12 mm/omw

    Geschikte producten

    Gereedschapshouder

    Uit dezelfde serie "HELITURNLD" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen