WOMG 100716-T3P-IQ IC8150 Double-Sided 6° Negative Side Flank Trigon Inserts for High Feed Turning of Steel

Artikelnummer: 5567112
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie DOVEIQTURN
Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5567112
EAN/GTIN 7291075320381
Nummer fabrikant 5567112
L-nummer L23950 954

Omschrijving

Omschrijving:

WSP - draaien/groeven, spaanvormer T3P, hoekradius (RE) 1,6 mm, snijlengte (L) 10,86 mm, diameter ingeschreven cirkel (IC) 15,88 mm, dikte snijplaat (S) 7,94 mm

Kenmerk:

  • Spanformer T3P
  • Hoekradius (RE) 1,6 mm
  • Lengte mes (L) 10,86 mm
  • Snijlengte max. (APMX) 2,8 mm
  • Diameter incirkel (IC) 15,88 mm
  • Snijplaat dikte (S) 7,94 mm
  • Maximale voeding 3 mm/omw
  • Min. Zaagdiepte 1 mm
  • Min. Rotatie-voeding (ft(min)) 1,5 mm/omw

Geschikte producten

Gereedschapshouder

Uit dezelfde serie "DOVEIQTURN" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen