DCMT 13T512-M3M-SL IC6025 55° Rhombic Inserts with a Positive Flank and Locating Bottom Ridge for Machining Stainless and Low Carbon Steel

Artikelnummer: 5567109
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie SAFE-T-LOCK
Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5567109
EAN/GTIN 7291075323078
Nummer fabrikant 5567109
L-nummer L23950 942

Omschrijving

Omschrijving:

WSP - draaien/groeven, hoekradius (RE) 1,2 mm, snijlengte (L) 13,4 mm, diameter binnencirkel (IC) 11 mm, dikte snijplaat (S) 5,11 mm

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE) 1,2 mm
  • Lengte mes (L) 13,4 mm
  • Snijlengte max. (APMX) 3,5 mm
  • Diameter montagegat (D1) 4,5 mm
  • Diameter incirkel (IC) 11 mm
  • Snijplaat dikte (S) 5,11 mm
  • Maximale voeding 0,3 mm/omw
  • Min. Zaagdiepte 0,9 mm
  • Min. Rotatie-voeding (ft(min)) 0,15 mm/omw

Geschikte producten

Gereedschapshouder

Uit dezelfde serie "SAFE-T-LOCK" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen