DCMT 13T512-M3M-SL IC6015 55° Rhombic Inserts with a Positive Flank and Locating Bottom Ridge for Machining Stainless and Low Carbon Steel

Artikelnummer: 5567108
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie SAFE-T-LOCK
Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5567108
EAN/GTIN 7291075323061
Nummer fabrikant 5567108
L-nummer L23950 946

Omschrijving

Omschrijving:

WSP - draaien/groeven, hoekradius (RE) 1,2 mm, snijlengte (L) 13,4 mm, diameter binnencirkel (IC) 11 mm, dikte snijplaat (S) 5,11 mm

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE) 1,2 mm
  • Lengte mes (L) 13,4 mm
  • Snijlengte max. (APMX) 3,5 mm
  • Diameter montagegat (D1) 4,5 mm
  • Diameter incirkel (IC) 11 mm
  • Snijplaat dikte (S) 5,11 mm
  • Maximale voeding 0,3 mm/omw
  • Min. Zaagdiepte 0,9 mm
  • Min. Rotatie-voeding (ft(min)) 0,15 mm/omw

Geschikte producten

Gereedschapshouder

Uit dezelfde serie "SAFE-T-LOCK" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Dit kan ook interessant zijn voor u

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.