SOMG 190612-R3P-IQ IC8250 Double-Sided 7° Negative Side Flank Square Inserts for Heavy Turning on Steel

Artikelnummer: 5567093
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie DOVEIQTURN
Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5567093
EAN/GTIN 7291075321234
Nummer fabrikant 5567093
L-nummer L23950 902

Omschrijving

Omschrijving:

WSP - draaien/groeven, spaanvormer R3P, hoekradius (RE) 1,2 mm, snijlengte (L) 19,05 mm, diameter ingeschreven cirkel (IC) 19,05 mm, dikte snijelement (S) 6,35 mm

Kenmerk:

  • Spanformer R3P
  • Hoekradius (RE) 1,2 mm
  • Lengte mes (L) 19,05 mm
  • Snijlengte max. (APMX) 12 mm
  • Diameter incirkel (IC) 19,05 mm
  • Snijplaat dikte (S) 6,35 mm
  • Maximale voeding 0,8 mm/omw
  • Min. Zaagdiepte 3 mm
  • Min. Rotatie-voeding (ft(min)) 0,3 mm/omw

Geschikte producten

Gereedschapshouder

Uit dezelfde serie "DOVEIQTURN" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Dit kan ook interessant zijn voor u

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.