HFP 355-SPADE IQ IC908 Exchangeable DFN Drill Heads for Carbon and Alloy Steel (ISO P) and Cast Iron (ISO K)

Artikelnummer: 5567056
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie CHAMIQDRILL 700 Line
Producttype Snij-inzetdeel voor het boren

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5567056
EAN/GTIN 7291075315196
Nummer fabrikant 5567056
L-nummer L24050 86

Omschrijving

Omschrijving:

Modulaire kotterkoppen, snijdiameter (DC) 35,5 mm, maataanduiding snij-inzetstuk (SSC) 35,0, hoek, 1e stap (SIG) 137 graden

Kenmerk:

  • Invalshoek 30 graden
  • Breedte van hoekafschuining (CHW) 1 mm
  • Snijdiameter (DC) 35,5 mm
  • Functionele lengte (LF) 12,1 mm
  • Voer de code voor de stoelgrootte (SSC) 35,0 in
  • Snijplaat dikte (S) 19,7 mm
  • Hoek, 1. Niveau (SIG) 137 graden
  • Puntlengte (PL) 7,65 mm

Geschikte producten

Gereedschapshouder

Uit dezelfde serie "CHAMIQDRILL 700 Line" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen