DNMG 110404-M3M IC6015 Double-Sided 55° Rhombic Inserts for Machining Stainless and Low Carbon Steel

Artikelnummer: 5560574
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie ISOTURN
Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5560574
EAN/GTIN 7291075305180
Nummer fabrikant 5560574
L-nummer L23950 1535

Omschrijving

Omschrijving:

WSP - draaien/delen, spaanvormer M3M, hoekradius (RE) 0,4 mm, snijlengte (L) 11,63 mm, diameter binnencirkel (IC) 9,52 mm, dikte snijelement (S) 4,76 mm

Kenmerk:

  • Spanformer M3M
  • Hoekradius (RE) 0,4 mm
  • Lengte mes (L) 11,63 mm
  • Snijlengte max. (APMX) 3,5 mm
  • Diameter incirkel (IC) 9,52 mm
  • Snijplaat dikte (S) 4,76 mm
  • Maximale voeding 0,4 mm/omw
  • Min. Zaagdiepte 0,5 mm
  • Min. Rotatie-voeding (ft(min)) 0,12 mm/omw

Geschikte producten

Gereedschapshouder