Schuurvlies-pad 100

Artikelnummer: 555995 100
(98,29 € / 1 Square metre)

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 3,44 / Stuk
    (98,29 € / 1 Square metre)
  • van 10 Stuk
    € 2,87 / Stuk
    (82,00 € / 1 Square metre)
op aanvraag
Op voorraad
231 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Vliesstructuur Prijs per stuk incl. BTW
  • IJzer-, zwavel- en chloorgehalte: < 0,1

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Korrelvergelijking 180 - 220
Fijnheidsgraad grof
Vliesstructuur 100
IJzer-, zwavel- en chloorgehalte < 0,1 %
Breedte 158 mm
Lengte 224 mm
Uitvoering A Medium
Kleur rood
Producttype Schuurvlies-pad

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 555995 100
EAN/GTIN 4062406300814
Nummer fabrikant 555995 100

Toepassingstabel

Alu Mg
 
Staal < 900 N/mm²
 
Staal < 1400 N/mm²
 
Staal < 55 HRC
 
Staal < 60 HRC
 
Staal < 67 HRC
 
RVS
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Kunststof, GFK
 
Hout
 
Steen
 
Lakken
 
Uni
 
nat maximaal
 
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

Synthetisch nylonvlies gevuld met kunstharsgebonden slijpkorrel.
Hoogrendementvlies met extreem dichte korrelverdeling tot diep in het vezelmateriaal. De speciale vliesopbouw maakt een agressiever schuurgedrag, zeer hoge standtijd zonder dichtzitten en een nog gelijkmatiger schuurbeeld mogelijk.

Voordeel:

  • Past zich aan de vorm van het werkstuk aan.
  • De open structuur voorkomt dat het vlies volloopt en reduceert de warmteontwikkeling.
  • Gelijkmatige reproduceerbare finish.
  • Droog en nat toe te passen.
  • Vrij van corrosiebevorderende bestanddelen.

Toepassing:

Met de hand, handblok nr. 556020 of op excentrische vlakslijpmachines te gebruiken.
Grof en agressief: verwijdert roest, vliegroest en oppervlaktevuil. Voor het ruw maken van oude verflagen, laklagen, kunststoffen, rubberdelen (bijv. voor verlijmen).

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen