KNMX 160410-RP IC8250 55° parallelogram inserts for profiling.

Artikelnummer: 5550346
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie ISOTURN
Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5550346
EAN/GTIN 7291075096675
Nummer fabrikant 5550346
L-nummer L23950 841

Omschrijving

Omschrijving:

WSP - draaien/groeven, spaanvormer R/LP, hoekradius (RE) 1 mm, richting (HAND) Rechtshandig, snijlengte (L) 19,72 mm, diameter ingeschreven cirkel (IC) 9,52 mm, dikte snijelement (S) 4,76 mm

Kenmerk:

  • Spanformer R/LP
  • Hoekradius (RE) 1 mm
  • Richting (rechts)
  • Lengte mes (L) 19,72 mm
  • Snijlengte max. (APMX) 4 mm
  • Diameter incirkel (IC) 9,52 mm
  • Snijplaat dikte (S) 4,76 mm
  • Maximale voeding 0,45 mm/omw
  • Min. Zaagdiepte 1,5 mm
  • Min. Rotatie-voeding (ft(min)) 0,15 mm/omw