CNMG 190616-NR IC807 80° rhombic, 2 sided, for roughing.

Artikelnummer: 5550265
Price per
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie ISOTURN
Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5550265
EAN/GTIN 7291075108309
Nummer fabrikant 5550265
L-nummer L23950 615

Omschrijving

Omschrijving:

WSP - draaien/groeven, spaanvormer NR, hoekradius (RE) 1,6 mm, snijlengte (L) 19,3 mm, diameter ingeschreven cirkel (IC) 19,05 mm, dikte snijelement (S) 6,35 mm

Kenmerk:

  • Spanformer NR.
  • Hoekradius (RE) 1,6 mm
  • Lengte mes (L) 19,3 mm
  • Snijlengte max. (APMX) 10 mm
  • Diameter montagegat (D1) 7,94 mm
  • Diameter incirkel (IC) 19,05 mm
  • Snijplaat dikte (S) 6,35 mm
  • Maximale voeding 0,85 mm/omw
  • Min. Zaagdiepte 4 mm
  • Min. Rotatie-voeding (ft(min)) 0,4 mm/omw