Lamellenslijpborstel (A) 40X20 mm

Artikelnummer: 554800 40X20

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 6,30 / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 5,25 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
81 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Kop-⌀×kopbreedte (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Slijpmiddelaanduiding: A

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Slijpmiddel Korund-slijpkorrel (A)
    Slijpmiddelaanduiding A
    Korrelgrootte 240
    Kop-⌀ 40 mm
    Kopbreedte 20 mm
    Schacht-⌀ 6 mm
    Aanbevolen toerental 12.000 min-1
    Maximaal toerental 19.100 min-1
    Producttype Lamellenslijpers

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 554800 40X20
    EAN/GTIN 4045197241054
    Nummer fabrikant 554800 40X20

    Toepassingstabel

    Alu Mg
     
    Staal < 900 N/mm²
     
    Staal < 1400 N/mm²
     
    Staal < 55 HRC
     
    Staal < 60 HRC
     
    GG(G)
     
    CuZn
     
    Kunststof, GFK
     
    Hout
     
    droog
     

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Waaiervormige plaatsing van de lamellen rondom de as van het gereedschap.
    Lamellenslijpborstel met meermaals ingekeepte lamellen. Schacht-⌀ 6 mm.

    Toepassing:

    Voornamelijk voor fijn slijpen en polijsten aan grotere radiussen in de gereedschapsmakerij en de matrijzenbouw, in de container- en apparatenbouw. De slijplamellen passen zich aan de contouren van het werkstuk aan.
    Met name geschikt voor het slijpen van contouren.