{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Slijpmiddel | Korund-slijpkorrel (A) | |
Slijpmiddelaanduiding | A | |
Korrelgrootte | 80 | |
Kop-⌀ | 30 mm | |
Kopbreedte | 5 mm | |
Schacht-⌀ | 3 mm | |
Aanbevolen toerental | 16.000 min-1 | |
Maximaal toerental | 18.000 min-1 | |
Producttype | Lamellenslijpers |
Artikelnummer | 554200 3/30X5 | |
EAN/GTIN | 4045197679734 | |
Nummer fabrikant | 554200 3/30X5 |