rubber steunschijf schacht-⌀ 6 mm zacht 75 mm

Artikelnummer: 554091 75
op aanvraag
Op voorraad
25 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Buiten-⌀ (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Buiten-⌀ 75 mm
Opname gereedschapszijde Snelspansysteem buitendraad
Opname aan machinezijde Schacht-⌀ 6 mm
Schacht-⌀ 6 mm
geschikt voor snelwisselsysteem Roloc™
Maximaal toerental 20.000 min-1
Producttype Steunschijf

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 554091 75
EAN/GTIN 4046719810550
Nummer fabrikant 7000062723

Omschrijving

Uitvoering:

Voor de opname van schuurschijven met snelspansysteem buitendraad (Roloc™, Combidisc®).
Rubber steunschijf met geïntegreerde 1/4 inch-opname en 6 mm schacht. Montage op M14-as met adapter nr. 554081.
Met het Roloc™ snelwisselsysteem kan ‘in een handomdraai’ binnen zeer korte tijd veilig van slijpgereedschap worden gewisseld.

Toepassing:

Voor het rationeel schuren van kleine oppervlakken, ook bij wisselende contouren. Kostenverlaging voor uit meerdere stappen bestaande arbeidsprocessen door kortere wisseltijden.

Tip:

Geschikte haakse slijpers vindt u onder nr. 079325.

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


rubber steunschijf schacht-⌀ 6 mm zacht 75 mm

rubber steunschijf schacht-⌀ 6 mm zacht 75 mm

op aanvraag
Op voorraad
25 stuks direct leverbaar
€ 34,00
op aanvraag
Op voorraad
77 stuks direct leverbaar
€ 21,00
Opname aan machinezijde Schacht-⌀ 6 mm Schacht-⌀ 6 mm
Opname gereedschapszijde Snelspansysteem buitendraad Snelspansysteem buitendraad
Buiten-⌀ 75 75
Maximaal toerental 20.000 20.000
geschikt voor snelwisselsysteem Roloc™
Schacht-⌀ 6 6
Producttype Steunschijf Steunschijf

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen