{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Slijpmiddel | Siliciumcarbide (SiC) | |
Slijpmiddelaanduiding | SiC | |
Fijnheidsgraad | extra grof | |
Hardheidsgraad | hard | |
IJzer-, zwavel- en chloorgehalte | < 0,1 % | |
Schijf-⌀ | 50,8 mm | |
Maximaal toerental | 18.000 min-1 | |
Producttype | Grof reinigingsvlies |
Artikelnummer | 554050 CRS | |
EAN/GTIN | 4062406300968 | |
Nummer fabrikant | 554050 CRS |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
Grofreinigingsschijf (SiC), ⌀ 50,8 mm, Vliesuitvoering: CRS
op aanvraag
Op voorraad
315 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 4,04
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
20
Stuks
€ 3,37
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
358 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 7,56
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 6,30
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
IJzer-, zwavel- en chloorgehalte | < 0,1 % | < 0,1 % |
Fijnheidsgraad | extra grof | extra grof |
Maximaal toerental | 18.000 min-1 | 15.000 min-1 |
Schijf-⌀ | 50,8 mm | 76,2 mm |
Slijpmiddel | Siliciumcarbide (SiC) | Siliciumcarbide (SiC) |
Slijpmiddelaanduiding | SiC | SiC |
Producttype | Grof reinigingsvlies | Grof reinigingsvlies |