Vlies-finishingschijf 280

Artikelnummer: 554042 280

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 1,76 / Stuk
  • van 50 Stuk
    € 1,47 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
2.254 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Korrelvergelijking Prijs per stuk incl. BTW
  • Slijpmiddelaanduiding: A
  • IJzer-, zwavel- en chloorgehalte: < 0,1

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Offertes

    Set met prijsvoordeel

    Productdetails

    Technische gegevens

    Slijpmiddel Nylonvlies
    Slijpmiddelaanduiding A
    Fijnheidsgraad fijn
    IJzer-, zwavel- en chloorgehalte < 0,1 %
    Schijf-⌀ 50,8 mm
    Uitvoering A very fine
    Maximaal toerental 23.000 min-1
    Producttype Schuurvlies

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 554042 280
    EAN/GTIN 4062406300715
    Nummer fabrikant 554042 280

    Toepassingstabel

    Alu Mg
     
    Staal < 900 N/mm²
     
    Staal < 1400 N/mm²
     
    Staal < 55 HRC
     
    Staal < 60 HRC
     
    Staal < 67 HRC
     
    RVS
     
    Ti
     
    GG(G)
     
    CuZn
     
    Kunststof, GFK
     
    Hout
     
    Steen
     
    Lakken
     
    Uni
     
    nat maximaal
     
    droog
     

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Met het snelwisselsysteem met kunststof draad (Roloc™, Combidisc® CDR) kan ‘in een handomdraai’ binnen zeer korte tijd veilig van slijpgereedschap worden gewisseld.
    Universeel en krachtig nylonvlies.

    Toepassing:

    Voor het reinigen, ontvetten en matteren van metalen oppervlakken.
    Voor het rationeel schuren van kleine oppervlakken, ook bij wisselende contouren. Kostenverlaging voor uit meerdere stappen bestaande arbeidsprocessen door kortere wisseltijden.

    Tip:

    Roloc™ Bristle-Disc vindt u onder 573510 e.v.