CaraFin diamant-polijstbladen zelfklevend, set 10-delig D151 µm

Artikelnummer: 553990 D151
Korting
28,30 €
Prijs instellen 10 Stuk (1,63 € / 1 Stuk)
Prijs geldig tot 31 jul. 2024
op aanvraag
Op voorraad
81 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Slijpmiddelaanduiding: D

Productdetails

Technische gegevens

Serie CaraFin
Slijpmiddelaanduiding D
Lengte 18 mm
Breedte 8 mm
Polijstfase Voorpolitoerfase
Kleur roze
Producttype Poetsdoek

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 553990 D151
EAN/GTIN 4062406300586

Toepassingstabel

Alu Mg
 
Staal < 900 N/mm²
 
Staal < 1400 N/mm²
 
Staal < 55 HRC
 
Staal < 60 HRC
 
Staal < 67 HRC
 
Hardmetaal (HM)
 
RVS
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Kunststof, GFK
 
Lakken
 
Uni
 
nat maximaal
 
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

CaraFin diamant-polijstgereedschap aan één zijde voorzien van monokristallijn diamant. De gebonden diamantkorrels bieden een aanzienlijk hoger gebruiksrendement dan losse diamantkorrels in polijstpasta’s.
Zachte PU-ondergrond voor contourgetrouwe bewerking.

Voordeel:

Geen neventijden meer voor het prepareren en reinigen, zoals bij diamantpasta’s. Optimale aanpassing aan contouren.

Toepassing:

Polijsten met hoge flexibiliteit en aanpassing aan contouren zonder polijstpasta’s.
Ideaal voor gebruik in combinatie met handstuk nr. 078143 maat NLS110 op micro-schuursystemen.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Dit kan ook interessant zijn voor u

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.

Deel dit product

of kopieer deze link

Toevoegen aan artikellijst

    Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

    Korrelgrootte (µm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen