Schuurrol cilindrisch (A) korrel 150 fijn 10X38 mm

Artikelnummer: 553885 10X38

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 1,58 / Stuk
  • van 50 Stuk
    € 1,32 / Stuk
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schuurrol-⌀×schuurrollengte (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Slijpmiddelaanduiding: A

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Slijpmiddel Normaal korund
Slijpmiddelaanduiding A
Korrelgrootte 150
Fijnheidsgraad fijn
Schuurrolvorm cilindrisch
Schuurrol-⌀ 10 mm
Schuurrollengte 38 mm
Maximaal toerental 26.000 min-1
Producttype Slijprol

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 553885 10X38
EAN/GTIN 4045197524577
Nummer fabrikant 553885 10X38

Toepassingstabel

Alu Mg
 
Staal < 900 N/mm²
 
Staal < 1400 N/mm²
 
Staal < 55 HRC
 
Staal < 60 HRC
 
RVS
 
GG(G)
 
CuZn
 
Kunststof, GFK
 
Hout
 
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

schuurrollen bestaan uit opgerold schuurweefsel normaal korund (A).
Cilindrische vorm.

T.b.v.:

schuurrolhouder nr. 553835.

T.b.v.:

Houder opname-⌀ × totale lengte: 3×70