Diamant-slijpstiftenset, 10-delig D126, D, Aantal slijpstiften: 10

Artikelnummer: 552810 10
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Aantal slijpstiften Prijs per stuk incl. BTW
  • Slijpmiddelaanduiding: D

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Aantal slijpstiften 10
Slijpmiddel Diamant
Slijpmiddelaanduiding D
Schacht-⌀ 3 mm
Producttype Slijpstift

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 552810 10
EAN/GTIN 4045197803139
Nummer fabrikant 552810 10

Toepassingstabel

Hardmetaal (HM)
 
15
Kunststof, GFK
 
15
Steen
 
15
nat maximaal
 
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

Assortiment met geselecteerde slijpstiften in de meest gangbare vormen en afmetingen. Schacht-⌀ 3 mm.

Toepassing:

Voor hardmetaal, technische keramiek, grijs en nodulair gietijzer, glas, CFK/GFK.

Levering:

Resp. 1 slijpstift vorm.
Cilinder nr. 552500 gr. 1; 2; 3; 5;
kogel nr. 552600 gr. 1; 2; 3; 4; 6;
spitsboog nr. 552700 G0307.