Schuurvlieswiel 220

Artikelnummer: 552207 220

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 4,46 / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 3,72 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
141 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Kop-⌀ 30 mm
    Schacht-⌀ 3 mm
    Bezettingsmateriaal A
    Aanbevolen omtreksnelheid 5 m/s - 10 m/s
    Producttype Polijststift

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 552207 220
    EAN/GTIN 2050002053366

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Schuurvlies voor fijne satineerwerkzaamheden.

    Toepassing:

    Voor het hoogglanspolijsten van voorgeslepen oppervlakken met hoge eisen aan exacte geometrische vormen.

    Tip:

    Polijstschijven moeten in combinatie met slijp- en polijstpasta’s zoals nr. 552250/552330/552340/555740 worden gebruikt. Aanbevolen omtreksnelheid 5 – 10 m/s.