Vilten polijststift Schacht-⌀ 6 mm 171

Artikelnummer: 552200 171

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 4,98 / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 4,15 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
389 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Hardheidsgraad middel
Kop-⌀ 25 mm
Koplengte 30 mm
Schacht-⌀ 6 mm
Aanbevolen omtreksnelheid 5 m/s - 10 m/s
Producttype Polijststift

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 552200 171
EAN/GTIN 4045197240071
Nummer fabrikant 552200 171

Omschrijving

Uitvoering:

Duurzame vilten polijststiften met middelhard, bijzonder vormvast vilt.

Toepassing:

Voor het voor- en hoogglanspolijsten van voorgeslepen oppervlakken met hoge eisen aan exacte geometrische vormen.

Tip:

Vilten polijststiften moeten in combinatie met slijp- en polijstpasta’s als nr. 552250 / 552330 / 552340 / 555740 worden gebruikt. Aanbevolen omtreksnelheid 5 −10 m/s.