Polijststeen, 5-delige set Type SE, korund 3 mm

Artikelnummer: 552060 3
Korting
23,00 €
Prijs instellen 5 Stuk (1,59 € / 1 Stuk)
Prijs geldig tot 31 jul. 2024
op aanvraag
Op voorraad
133 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Hoogte (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Slijpmiddelaanduiding: A

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Slijpmiddelaanduiding A
    Hardheidsgraad halfhard
    Lengte 150 mm
    Breedte 13 mm
    Producttype Polijststeen

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 552060 3
    EAN/GTIN 2050002049932
    Nummer fabrikant 02E-SES9000

    Toepassingstabel

    Alu Mg
     
    Staal < 900 N/mm²
     
    Staal < 1400 N/mm²
     
    Staal < 55 HRC
     
    Staal < 60 HRC
     
    Staal < 67 HRC
     
    RVS
     
    Ti
     
    GG(G)
     
    CuZn
     
    Kunststof, GFK
     
    nat maximaal
     
    droog
     

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Polijststeen-set voor fijn slijpen en polijsten in de gereedschaps- en matrijzenmakerij. Voor het handmatig polijsten of in combinatie met polijstapparaten, bijv. 078143 NLS110 te gebruiken.
    Halfhard gestructureerde korund-polijststeen met lage ontbindingssnelheid. Zeer belastbaar en kan hierdoor op alle gereedschapsstaalsoorten en non-ferromaterialen worden gebruikt.

    Levering:

    Alle polijststeen-sets bevatten een polijststeen met korrelgroottes 150, 220, 320, 400, 600.

    Tip:

    Bij voorkeur te gebruiken met olie, petroleum of water.