Compacte vlies-slijpstift ⌀ 25×25 mm 280S

Artikelnummer: 551930 280S

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 6,66 / Stuk
  • van 50 Stuk
    € 5,55 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
477 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Korrelvergelijking Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Korrelvergelijking 280
Fijnheidsgraad fijn
Hardheidsgraad zacht
Uitvoering 2S fine
Boring-⌀ 5 mm
Kop-⌀ 25 mm
Kophoogte 25 mm
Opname over spandoorn nr. 551935.
Aanbevolen toerental 13.000 min-1
Producttype Slijpstift

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 551930 280S
EAN/GTIN 50048011137136
Nummer fabrikant 7000000690

Omschrijving

Uitvoering:

Scotch-Brite™ vezelvlies met harsgebonden slijpmiddel, geperste slijpstiftvorm, vervormbaar.

Toepassing:

Laat een fijne finish achter en reduceert de ruwdiepte op alle materialen.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen