{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Slijpmiddel | Normaal korund (A) | |
Slijpmiddelaanduiding | A | |
Korrelgrootte | 80 | |
Vormbeschrijving | Cilinder | |
Kop-⌀ | 6 mm | |
Koplengte | 10 mm | |
Schacht-⌀ | 3 mm | |
Kleur | grijs | |
Aanbevolen omtreksnelheid | 10 m/s - 15 m/s | |
Producttype | Polijststift |
Artikelnummer | 551850 6X10 | |
EAN/GTIN | 4045197803894 | |
Nummer fabrikant | 551850 6X10 |