SOGT 120408-W IC808 Precision Ground Inserts with DT General Use Chipformer and a Wiper for MNC Drills

Artikelnummer: 5510346
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie COMBICHAM
Producttype Wisselplaat voor het boren

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5510346
EAN/GTIN 7291075307726
Nummer fabrikant 5510346
L-nummer L24160 33

Omschrijving

Omschrijving:

Boorinzetstukken, hoekradius (RE) 0,8 mm, diameter incirkel (IC) 12,7 mm, dikte snijinzetstuk (S) 4,76 mm

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE) 0,8 mm
  • Richting (HAND) neutraal
  • Diameter incirkel (IC) 12,7 mm
  • Snijplaat dikte (S) 4,76 mm

Geschikte producten

Gereedschapshouder

Uit dezelfde serie "COMBICHAM" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Dit kan ook interessant zijn voor u

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.