Digitale ABS schuifmaat, snavel meetvlakken, inch / metrisch, 0-20 ″ / 0-500 mm

Artikelnummer: 551-224-10
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
Meettechniek digital
Producttype Werkplaatsschuifmaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 551-224-10
EAN/GTIN 4946368124926
Nummer fabrikant 551-224-10
L-nummer L40010 7207

Omschrijving

Omschrijving:

Deze schuifmaat wordt geleverd met zowel mesvormige meetvlakken als afgeronde meetvlakken en biedt u de volgende voordelen: Moderne meetvlakken maken buitenmetingen mogelijk Afgeronde meetvlakken maken binnenmetingen mogelijk ABSOLUTE schaal

Kenmerk:

Digitaal/Analoog: Digitaal
Meetbereik: 0 - 20
Graduatiewaarde: 0,0005″/0,01 mm
Grenswaarde van de meetafwijking E MPE: ±0,0025″.
Herhaalbaarheid: 0,0005″
Display: LCD, cijferhoogte 9 mm (200 mm) 11 mm (300 mm) 10 mm (>300 mm)
Max. Reactiesnelheid: Onbeperkt mm/s
AAN/UIT: Ja
Massa: 2,6
Laagspanningsalarm: Ja
Inch/Metrisch: Inch/Metrisch
Leveringsomvang: in een doos, inclusief 1x SR-44 batterij
Levensduur batterij: ca. 5 jaar, 3,5 jaar (>300 mm)

Geschikte producten

Accessoires

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen