ICK 079 IC908 Exchangeable SUMOCHAM Drilling Heads for Machining ISO K Materials

Artikelnummer: 5509482
  • Minimale bestelhoeveelheid 2 stuks
  • Stappen van de bestelling: 2 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
    Producttype Snij-inzetdeel voor het boren

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 5509482
    EAN/GTIN 7291075270709
    Nummer fabrikant 5509482
    L-nummer L24050 388

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Modulaire boorkoppen, snijdiameter (DC) 7,9 mm, maataanduiding snij-inzetstuk (SSC) 7,0, hoek, 1ste trap (SIG) 140 Graden

    Kenmerk:

    • Invalshoek 30 graden
    • Snijdiameter (DC) 7,9 mm
    • Functionele lengte (LF) 3,02 mm
    • Voer de code voor de stoelgrootte (SSC) 7,0 in
    • Snijplaat dikte (S) 4,6 mm
    • Hoek, 1. Niveau (SIG) 140 graden
    • Puntlengte (PL) 1,58 mm

    Geschikte producten

    Gereedschapshouder

    Uit dezelfde serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen