SNMX 150708R-13 IC8150 Insers with positive rake for pipe skiving-to remove the burr after welding the tube.

Artikelnummer: 5508696
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie ISOTURN
Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5508696
EAN/GTIN 7291075112863
Nummer fabrikant 5508696
L-nummer L23950 2078

Omschrijving

Omschrijving:

WSP - draaien/delen, spaanvormer M, hoekradius (RE) 13 mm, snijlengte (L) 15,87 mm, diameter binnencirkel (IC) 15,87 mm, dikte snij-inzetstuk (S) 7,8 mm

Kenmerk:

  • Spanformer M.
  • Hoekradius (RE) 13 mm
  • Lengte mes (L) 15,87 mm
  • Diameter montagegat (D1) 5,16 mm
  • Diameter incirkel (IC) 15,87 mm
  • Snijplaat dikte (S) 7,8 mm

Geschikte producten

Gereedschapshouder

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen