LNMX 110408L-HT IC8250 Tangential Inserts with 4 Cutting Edges and a Positive Rake Angle for High Metal Removal Rates

Artikelnummer: 5508653
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5508653
EAN/GTIN 7291075176087
Nummer fabrikant 5508653
L-nummer L24260 55

Omschrijving

Omschrijving:

WSP - draaien/groeven, spaanvormer HT, hoekradius (RE) 0,8 mm, richting (HAND) Links, lengte snijkant (L) 11 mm, dikte snij-inzetstuk (S) 11,4 mm

Kenmerk:

  • Spanformer HT.
  • Hoekradius (RE) 0,8 mm
  • Richting (HAND) links
  • Lengte mes (L) 11 mm
  • Snijlengte max. (APMX) 5 mm
  • Snijplaat dikte (S) 11,4 mm
  • Maximale voeding 0,6 mm/omw
  • Min. Zaagdiepte 0,5 mm
  • Min. Rotatie-voeding (ft(min)) 0,15 mm/omw